FINDER SPA - FIN7F20812044000 VENTILATORE CON FILTRO NERO - 7F20812044000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 400 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 255 mm
Larghezza - 255 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
8012823434919
Codice prodotto
FIN7F20812044000
Cod. produttore
7F20812044000
Produttore
FIN
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
400 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
255 mm
Larghezza:
255 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...120 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Incasso a parete:
sì
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...120 V
Profondità:
144 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
72 W
Emissione di rumori:
72 dB(A)
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA