pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F0200003000 FILTRO SCARICO STANDARD(177X177MM) - 7F0200003000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F0200003000 FILTRO SCARICO STANDARD(177X177MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 209 mm

  • Altezza - 209 mm

  • Profondità - 22.5 mm

  • Classe del filtro - G3

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823424200

Codice prodotto

FIN7F0200003000

Cod. produttore

7F0200003000

Produttore

FIN

Larghezza:

209 mm

Altezza:

209 mm

Profondità:

22.5 mm

Classe del filtro:

G3

Con tappeto filtrante:

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...55 °C

Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA