pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F02000010000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO(92X92MM) - 7F02000010000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F02000010000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO(92X92MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 20.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823434667

Codice prodotto

FIN7F02000010000

Cod. produttore

7F02000010000

Produttore

FIN

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

20.1 mm

Esecuzione EMC:

no

Con tappeto filtrante:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...55 °C

Classe del filtro:

G3

Grado di protezione (IP):

IP54

Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA