FINDER SPA - FIN78Z314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 40A 24VDC 960W - 78Z314402414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 52 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 380...480 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 500...780 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
8012823465876
Codice prodotto
FIN78Z314402414
Cod. produttore
78Z314402414
Produttore
FIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
52 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
380...480 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
500...780 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
1187.5 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
380...480 V
Larghezza:
110 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
156.4 mm
Altezza:
136.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero moduli DIN:
5
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza