FINDER SPA - FIN78Y214402414 ALIMENTATORE SWITCHING 20A 24VDC 480W - 78Y214402414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 26 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 200...500 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 282...705 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
8012823465906
Codice prodotto
FIN78Y214402414
Cod. produttore
78Y214402414
Produttore
FIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
26 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
200...500 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
282...705 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
627.9 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
200...500 V
Larghezza:
85.7 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
134 mm
Altezza:
130.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero moduli DIN:
4
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza