pagina iniziale

FINDER SPA - FIN78X314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 10A 24VDC 240W - 78X314402414

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN78X314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 10A 24VDC 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 13 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 500...780 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

944 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823465890

Codice prodotto

FIN78X314402414

Cod. produttore

78X314402414

Produttore

FIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

13 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

380...480 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

500...780 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

240 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

501.6 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

380...480 V

Larghezza:

63 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

118.9 mm

Altezza:

127.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero moduli DIN:

3

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 501.6 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 3 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 380 a 480 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 500 a 780 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 13 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20