FINDER SPA - FIN78X112302412 ALIMENTATORE SWITCHING 10A 24VDC 240W - 78X112302412
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 13 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 140...338 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
944 Kg CO₂-eq
EAN
8012823465951
Codice prodotto
FIN78X112302412
Cod. produttore
78X112302412
Produttore
FIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
13 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
140...338 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
336 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
63 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
119 mm
Altezza:
128.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero moduli DIN:
3
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza