pagina iniziale

FINDER SPA - FIN781B12302403 ALIM. SWITC. 120W 24VDC (5A) COMPATTO - 781B12302403

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823413990

Codice prodotto

FIN781B12302403

Cod. produttore

781B12302403

Produttore

FIN

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 268 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 110 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 120a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrented'uscita 1: 4.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20