pagina iniziale

FINDER SPA - FIN77F382308671 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO TRIFASE - 77F382308671

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN77F382308671 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823450698

Codice prodotto

FIN77F382308671

Cod. produttore

77F382308671

Produttore

FIN

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di fasi:

3

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

80 A

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 3 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 80 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore