pagina iniziale

FINDER SPA - FIN77F190248650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE - 77F190248650

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN77F190248650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di fasi - 1

  • Commutazione a punto neutro -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823450735

Codice prodotto

FIN77F190248650

Cod. produttore

77F190248650

Produttore

FIN

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

80 A

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 80 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore