pagina iniziale

FINDER SPA - FIN773182308070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773182308070

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN773182308070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823374932

Codice prodotto

FIN773182308070

Cod. produttore

773182308070

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA