pagina iniziale

FINDER SPA - FIN772182308250 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A - 772182308250

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN772182308250 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823451015

Codice prodotto

FIN772182308250

Cod. produttore

772182308250

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

sì

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra