pagina iniziale

FINDER SPA - FIN771190248251 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A - 771190248251

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN771190248251 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 15 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 5.2 A

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823377513

Codice prodotto

FIN771190248251

Cod. produttore

771190248251

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

5.2 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA