pagina iniziale

FINDER SPA - FIN770190249024 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A - 770190249024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN770190249024 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 15 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823410999

Codice prodotto

FIN770190249024

Cod. produttore

770190249024

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

no

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 16 a 32 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA