pagina iniziale

FINDER SPA - FIN725100240002 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-450KO - 725100240002

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN725100240002 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-450KO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Numero di ingressi elettrodi - 3

  • Min. ritardo all'attrazione impostabile - 0.5 s

  • Max. ritardo all'attrazione ammesso - 7 s

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823465609

Codice prodotto

FIN725100240002

Cod. produttore

725100240002

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Numero di ingressi elettrodi:

3

Min. ritardo all'attrazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso:

7 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Sensibilità di intervento regolabile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri