FINDER SPA - FIN725100240000 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-150KO - 725100240000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Numero di ingressi elettrodi - 3
Min. ritardo all'attrazione impostabile - 0.5 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso - 7 s
Confezione
5 PZ
EAN
8012823465586
Codice prodotto
FIN725100240000
Cod. produttore
725100240000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Numero di ingressi elettrodi:
3
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
0.5 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
7 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm


