FINDER SPA - FIN721180240000 CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO - 721180240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012823300948
Codice prodotto
FIN721180240000
Cod. produttore
721180240000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Numero di ingressi elettrodi:
3
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
1 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
1 s
Principio di misura fisico:
Conduttivo
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
54.6 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA