pagina iniziale

FINDER SPA - FIN720180240002 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...450KOHM 1C - 720180240002

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823345604

Codice prodotto

FIN720180240002

Cod. produttore

720180240002

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Numero di ingressi elettrodi:

3

Min. ritardo all'attrazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso:

7 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

7 s

Principio di misura fisico:

Conduttivo

Sensibilità di intervento regolabile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

54.6 mm

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri