FINDER SPA - FIN706284000000T CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 22.5MM 2CO - 706284000000T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Funzione riconoscimento di sottotensione - no
Confezione
5 PZ
EAN
8012823418032
Codice prodotto
FIN706284000000T
Cod. produttore
706284000000T
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
170...520 V
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
2 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.5 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Profondità:
96 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


