pagina iniziale

FINDER SPA - FIN706284000000 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 22.5MM 2CO - 706284000000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 170...520 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823377452

Codice prodotto

FIN706284000000

Cod. produttore

706284000000

Produttore

FIN

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

170...520 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

2 s

Numero contatti di commutazione:

2

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.5 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 520 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA