pagina iniziale

FINDER SPA - FIN706184000000T CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 17.5MM 1CO - 706184000000T

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 170...500 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823372938

Codice prodotto

FIN706184000000T

Cod. produttore

706184000000T

Produttore

FIN

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

170...500 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

2 s

Numero contatti di commutazione:

1

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.5 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: da 208 a 480 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 500 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA