pagina iniziale

FINDER SPA - FIN703184002022 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE UMIN/UMAX 1CO - 703184002022

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 300...400 V

  • Intervallo di misura della tensione 2 - 380...480 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823372204

Codice prodotto

FIN703184002022

Cod. produttore

703184002022

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Intervallo di misura della tensione 1:

300...400 V

Intervallo di misura della tensione 2:

380...480 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC

Valore d'intervento tensione:

300...480 V

Sottotensione monofase possibile:

no

Sottotensione trifase possibile:

Sovratensione monofase possibile:

no

Sovratensione trifase possibile:

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

no

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

no

Contiene funzione finestra di tensione continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

1 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

60 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè di controllo tensione trifase N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 6 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: no sottotensione trifase possibile: sì sovratensione monofase possibile: no sovratensione trifase possibile: sì finestra monofase possibile: no finestra trifase possibile: sì contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 300 a 400 V. intervallo di misura della tensione 2: da 380 a 480 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 300 a 480 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Memorizzazione del difetto,selezionabile.Mancanza fase.Rotazioni delle fasi.Rileva errori di mancanza fase anche in presenza d

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA