pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6MTF90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 300A - 6MTF90241200

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6MTF90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823445755

Codice prodotto

FIN6MTF90241200

Cod. produttore

6MTF90241200

Produttore

FIN

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Tachimetro:

no

Display:

Senza

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Protocollo di supporto per Modbus:

Campo di misura di frequenza:

1...400 Hz

Frequenza di campionamento:

11000 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

35.1 mm

Altezza:

99.8 mm

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

89.6 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Analizzatore di rete monofase 300A tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: 24 V. campo di misura di frequenza: da 1 a 400 Hz. Frequenza di campionamento: 11000 Hz. Numero di ingressi di misura della tensione: 1Numero di ingressi di misura della corrente: 1 amperometro: sì tachimetro: no frequenzimetro: sì voltmetro: sì wattmetro: sì supporta protocollo Modbus: sì Con registrazione di controllo (registro di controllo): no grado di protezione (IP), lato frontale: IP20