pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6MTA90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A - 6MTA90241200

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6MTA90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823445717

Codice prodotto

FIN6MTA90241200

Cod. produttore

6MTA90241200

Produttore

FIN

Amperometro:

Varmetro:

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

Wattmetro:

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Frequenza di campionamento:

11000 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Campo di misura di frequenza:

1...400 Hz

Display:

Senza

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Larghezza:

32.1 mm

Altezza:

63.2 mm

Profondità:

46.6 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Analizzatore di rete monofase 50A tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: 24 V. campo di misura di frequenza: da 1 a 400 Hz. Frequenza di campionamento: 11000 Hz. Numero di ingressi di misura della tensione: 1 Numero di ingressi di misura della corrente: 1 amperometro: sì tachimetro: no frequenzimetro: sì voltmetro: sì wattmetro: sì supporta protocollo Modbus: sì Con registrazione di controllo (registro di controllo): no grado di protezione (IP), lato frontale: IP20