FINDER SPA - FIN672390124500 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A - 672390124500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente nominale - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823375533
Codice prodotto
FIN672390124500
Cod. produttore
672390124500
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente nominale:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
33 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
57.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Profondità:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA