pagina iniziale
in esaurimento

FINDER SPA - FIN668282300001 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668282300001

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN668282300001 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 2

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823331843

Codice prodotto

FIN668282300001

Cod. produttore

668282300001

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a linguetta saldata

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

68.5 mm

Altezza:

33.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

31 mm

Relè di potenza. (A): da 10 a 30 N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA