pagina iniziale

FINDER SPA - FIN668280480300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668280480300

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN668280480300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823292939

Codice prodotto

FIN668280480300

Cod. produttore

668280480300

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a linguetta saldata

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

33.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

31 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

68.5 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RTII. con indicatore a LED: no

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA