FINDER SPA - FIN662280481300 RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A - 662280481300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 30 A
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823302102
Codice prodotto
FIN662280481300
Cod. produttore
662280481300
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
30 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
33.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
31 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Profondità:
51.5 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


