FINDER SPA - FIN653190244000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A - 653190244000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823447223
Codice prodotto
FIN653190244000
Cod. produttore
653190244000
Produttore
FIN
Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numerodi contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore con aletta


