FINDER SPA - FIN653180120000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A - 653180120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V
Corrente nominale - 20 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823069319
Codice prodotto
FIN653180120000
Cod. produttore
653180120000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...12 V
Corrente nominale:
20 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...12 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
32.2 mm
Altezza:
57.2 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
36.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA