FINDER SPA - FIN628390244600 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON25 - 628390244600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823195773
Codice prodotto
FIN628390244600
Cod. produttore
628390244600
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
38.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
68 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Profondità:
35.8 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


