FINDER SPA - FIN628284004300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON25 - 628284004300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823453842
Codice prodotto
FIN628284004300
Cod. produttore
628284004300
Produttore
FIN
Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore


