FINDER SPA - FIN628282404300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON25 - 628282404300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Corrente nominale - 16 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823256337
Codice prodotto
FIN628282404300
Cod. produttore
628282404300
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Corrente nominale:
16 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
38.2 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
68 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Profondità:
35.8 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA