FINDER SPA - FIN623390244060 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623390244060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823255774
Codice prodotto
FIN623390244060
Cod. produttore
623390244060
Produttore
FIN
Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92


