pagina iniziale

FINDER SPA - FIN623380244300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623380244300

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN623380244300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823344508

Codice prodotto

FIN623380244300

Cod. produttore

623380244300

Produttore

FIN

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 3 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92