FINDER SPA - FIN623290484040 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A - 623290484040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823448589
Codice prodotto
FIN623290484040
Cod. produttore
623290484040
Produttore
FIN
Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.


