FINDER SPA - FIN622382304040 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A - 622382304040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823447216
Codice prodotto
FIN622382304040
Cod. produttore
622382304040
Produttore
FIN
Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.


