FINDER SPA - FIN606381250000 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A - 606381250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Azionamento, polarità - Non polarizzato
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823254463
Codice prodotto
FIN606381250000
Cod. produttore
606381250000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
3
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
10 A
Larghezza:
32.2 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
36.5 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA