pagina iniziale

FINDER SPA - FIN601344020040 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL - 601344020040

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 3

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823296371

Codice prodotto

FIN601344020040

Cod. produttore

601344020040

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente nominale:

10 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

32.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

54.2 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36.4 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA