FINDER SPA - FIN601244510040 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL - 601244510040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823296081
Codice prodotto
FIN601244510040
Cod. produttore
601244510040
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
32.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
54.2 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
36.4 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


