FINDER SPA - FIN583391250050SMA INTERFACCIA MODULARE RELE 3 CONTATTI 10 - 583391250050SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823306872
Codice prodotto
FIN583391250050SMA
Cod. produttore
583391250050SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
27 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
74.9 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA