pagina iniziale

FINDER SPA - FIN583291250050SMA INTERFACCIA MODULARE RELE 2 CONTATTI 10 - 583291250050SMA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN583291250050SMA INTERFACCIA MODULARE RELE 2 CONTATTI 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823306766

Codice prodotto

FIN583291250050SMA

Cod. produttore

583291250050SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

sì

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

27 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA