FINDER SPA - FIN583290120050SMA INTERFACCIA MODULARE RELE 2 CONTATTI 10 - 583290120050SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012823306735
Codice prodotto
FIN583290120050SMA
Cod. produttore
583290120050SMA
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
27 mm
Altezza:
74.9 mm
Profondità:
72 mm

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


