FINDER SPA - FIN583281200060SPB INTERFACCIA MODULARE RELE 2 CONTATTI 10 - 583281200060SPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823290058
Codice prodotto
FIN583281200060SPB
Cod. produttore
583281200060SPB
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
27 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
74.9 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
83.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA