FINDER SPA - FIN564490800000 RELE DI POTENZA C.S 4 CONTATTI 12A - 564490800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Azionamento, polarità - Non polarizzato
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie 56
EAN
8012823250106
Codice prodotto
FIN564490800000
Cod. produttore
564490800000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Corrente nominale:
12 A
Larghezza:
40.8 mm
Altezza:
37.1 mm
Profondità:
27.7 mm


