pagina iniziale

FINDER SPA - FIN564290244000 RELE DI POTENZA C.S 2 CONTATTI 12A - 564290244000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN564290244000 RELE  DI POTENZA C.S 2 CONTATTI 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie 56

EAN

8012823101699

Codice prodotto

FIN564290244000

Cod. produttore

564290244000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Corrente nominale:

12 A

Larghezza:

20.7 mm

Altezza:

36.8 mm

Profondità:

27.7 mm

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.