pagina iniziale

FINDER SPA - FIN563480242000 RELE DI POTENZA 4 CONTATTI 12A - 563480242000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Serie 56

EAN

8012823088105

Codice prodotto

FIN563480242000

Cod. produttore

563480242000

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Corrente nominale:

12 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

40.8 mm

Altezza:

37.2 mm

Profondità:

27.7 mm

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.