pagina iniziale

FINDER SPA - FIN553391255010 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A - 553391255010

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823114200

Codice prodotto

FIN553391255010

Cod. produttore

553391255010

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

20.7 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA