pagina iniziale

FINDER SPA - FIN553381105030 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A - 553381105030

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823122762

Codice prodotto

FIN553381105030

Cod. produttore

553381105030

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

3

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Duroplast

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale:

10 A

Larghezza:

20.7 mm

Altezza:

37.2 mm

Profondità:

27.7 mm

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contattiforzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA