FINDER SPA - FIN551481250000 RELE INDUSTRIALE C.S. 4 CONTATTI 7A - 551481250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 7 A
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 4
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012823248219
Codice prodotto
FIN551481250000
Cod. produttore
551481250000
Produttore
FIN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
7 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
20.7 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Altezza:
35.8 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
27.7 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Duroplast
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


